Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 0 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 500 mm
Tipo superficie: Altro
Adatto per pannelli del tetto: sì
Con sfiato: no
Tipologia: Premistoppa
Tipo: Diritto
Larghezza: 750 mm
Colore: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 195 mm
Numero di barre DIN: 2
Altezza: 353 mm
Larghezza: 255 mm
Adatto per armadi di larghezza: 700 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 250 mm