Scaricatori di sovratensione
1944 prodotti
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 3 kA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Tensione nominale DC: 5...5 V
Tensione permanente AC max.: 3.6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Livello di protezione: 5.7 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale DC: 5...5 V
Tensione permanente AC max.: 4 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 50 kA