TV - SAT
Sonepar è il partner ideale per il passaggio ai nuovi standard di ricezione del segnale televisivo digitale, sia tramite antenne terrestri che tramite parabole. La gamma di soluzioni e fornitori a disposizione permette di soddisfare anche le più particolari esigenze territoriali. Oltre ad antenne e parabole, sono disponibili prodotti per la gestione del segnale come amplificatori, filtri e centralini intelligenti in grado di equalizzare i segnali in ingresso. Completano l'offerta partitori, derivatori, multiswitch, prese TV Sat e soluzioni in fibra ottica ed FTTH per la distribuzione del segnale internamente all'edificio.Sonepar propone i prodotti per la realizzazione di impianti di distribuzione TV-Sat avendo selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Tra i principali marchi trattati, troviamo Fracarro, Fait, Fte e Televes. Grazie a questa vasta scelta di produttori, Sonepar è in grado di garantire la massima qualità e soddisfare ogni esigenza dei propri clienti.Scegliere i prodotti TV & SAT Sonepar significa avere a disposizione l'esperienza dei migliori marchi e la competenza di professionisti che possono garantire la scelta dei prodotti giusti per ogni esigenza. Sonepar offre prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per la distribuzione del segnale all'interno dell'edificio, garantendo una visione nitida e la massima fruibilità dei canali televisivi.
2890 prodotti
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Tipo di cavo: RG 6
Tipologia: Pre-amplificatore
Numero di ingressi: 1
Numero di uscite: 1
Tipologia: Amplificatore di linea
Numero di ingressi: 2
Numero di uscite: 1
Tipologia: Palo a innesto
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1.5 m
Colore: Grigio
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Offset
Guadagno max.: 10.5 dB
Tipologia: Antenna TV
Lunghezza: 64 m
Registrazione feed: 40 mm
Adatto per multifeed: sì