Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Materiale del corpo: Alluminio
Esecuzione dell'uscita analogica: 0 V ... 10 V
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 15 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connettore 7/8 di pollice
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 5
Numero di canali per slot: 2