Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Altezza: 70 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 0...13.56 MHz
Portata max.: 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 6
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Corrente nominale In: 4 A
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4