Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Grado di inquinamento: 3
Materiale del rivestimento di contatto: Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto: Ottone
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 2
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Lunghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale del corpo: Altro
Schermato: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 8