Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
Forma della scatola: Blocco
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di commutazione: 250 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 5