Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 500 mm
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4