Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
Forma della scatola: Blocco
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di commutazione: 250 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Diametro del sensore: 12 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3