Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 1
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0.1 A
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 40 A
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 2.5 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8