Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 100
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Tipologia: Altro
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Albero cavo
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Per diametro esterno cavo: 3.5...5 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 2
Numero di canali: 2
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20















.jpg?8475867583676490A39299BDB18A7D87C8A47C767B659AA4B7&ts=1791969346083&type=small)