Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Lunghezza: 229 mm
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 135 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 2
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione del contatto: Presa
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)