Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1 m
Valore finale dell'intervallo di misura tensione: 300 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-10 V
Valore iniziale intervallo di misura tensione: 30 V
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 360
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m