Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 15 m
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 8
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3