Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 20 m
Numero di poli: 4
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 1024
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori: Altro
Esecuzione del connettore per circuito reale: Altro
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 20 m
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 150 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m