Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Materiale del corpo: Altro
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola C
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 20 mm
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-10 V
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 10 A