Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Altezza: 12 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 28 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola C
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 0.6 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di contatti dati: 0
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 0
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 12
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 12 mm