Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Altezza: 73 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 105 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 3
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Grado di inquinamento: 1
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 2
Tensione nominale: 30 V
Tipologia: Adattatore T
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0
Con conduttore di protezione: no
Temperatura ambiente: -40...80 °C
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5