Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 50 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 30 m
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Con uscita di commutazione: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no