Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 20 m
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Campo di misura di frequenza: 0.1...120000 Hz
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8