Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del rivestimento di contatto: Oro
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 10...36 V
Principio di funzionamento: Altro