Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 0...13.56 MHz
Portata max.: 70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero di slot per sensori/attuatori: 6
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 0.6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4