Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...30 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA: 0
Grado di protezione (IP): Altro
Lunghezza del cavo: 2 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -40...-40 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico