Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 2
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Tensione nominale: 48 V
Schermato: sì