Riflettore
Le luminaires a sospensione alta rappresentano una soluzione di illuminazione ideale per ambienti con soffitti elevati, come magazzini, fabbriche e grandi spazi commerciali. Questi dispositivi offrono un'illuminazione efficiente e mirata su vaste aree, sfruttando tecnologie LED o altre soluzioni energeticamente efficienti. Grazie alla loro costruzione robusta, garantiscono un elevato flusso luminoso riducendo al contempo l'abbagliamento, contribuendo così a migliorare l'efficienza operativa degli spazi di lavoro.
2413 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 460000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 149 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 184 W
Colore luce: Bianco
Tipo lampada: LED sostituibile
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 90 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 103 W


























![GEWISS - GEWGWS4123AC857 SMART[4]LB 1M C.PAS.DALI ASI.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300338703&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4422AQ857 SMART[4]HB 4M C.PAS.ON/OFF ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-4M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D689D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300271026&type=small)