pagina iniziale

Presa mobile CEE

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1144 prodotti

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola

    • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 125 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde

    • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola

    • Grado di protezione (IP): IP67

    SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero

    • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

    • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

    • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Posizione ora: 6 h

    • Grado di protezione (IP): IP67

    • Numero di poli: 5

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde

    • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde

    • Grado di protezione (IP): IP67