Pompe e circolatori
1166 prodotti
Volume recipiente: 400 l
Max. altezza di trasporto: 10 m
Con trituratore: no
Max. altezza di trasporto: 7 m
Potenza motrice assorbita (P1): 450 kW
Materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IPX4D
Doppia pompa: no
Controllo velocità del motore: Senza
Potenza uscita del motore (P2): 1 kW
Grado di protezione (IP): IP55
Doppia pompa: no
Potenza uscita del motore (P2): 5 kW
Frequenza: 50 Hz
Corrente nominale: 13 A
Materiale: Plastica
Lunghezza: 325 mm
Larghezza: 212 mm



























.jpg?84758678846C66909690B36D84605E9EC0AC&ts=1791996418684&type=small)