Pompa di calore aria-acqua split
Scopri le potenzialità della pompa di calore aria-acqua, una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Questo sistema, composto da un'unità esterna che estrae calore dall'aria e un'unità interna che distribuisce l'acqua riscaldata, garantisce un'ottima performance sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è possibile ottimizzare i consumi energetici, contribuendo così a una gestione sostenibile e redditizia delle risorse termiche.
386 prodotti
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.44
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 13.15 kW
Tipologia: Unità interna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 5.1
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4 kW
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.65
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 9 kW