Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 4.5 W
Colore del corpo: Nero
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 15 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 50 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 39 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 70 W
Lunghezza: 235 mm
Resistenza agli urti: IK08
Potenza totale: 19.7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 21 W