Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 14 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 29 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 24 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 36 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 47 W
Lunghezza: 596 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Lunghezza: 307 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 62 W
Lunghezza: 307 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 94 W
Resistenza agli urti: IK08
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 298 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 67 W