Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 14.5 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 94 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 52 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 44 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 19 W
Lunghezza: 120 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Colore del corpo: Nero
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 15 W
Colore del corpo: Antracite
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 11 W