Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 32 W
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 42 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 20 W
Lunghezza: 166 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 34 W
Resistenza agli urti: IK10
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 50 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 116 W
Lunghezza: 1265 mm
Resistenza agli urti: IK10
Potenza totale: 94 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 67 W
Lunghezza: 2949 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 32 W