Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 35 W
Resistenza agli urti: IK10
Colore del corpo: Altro
Con sensore di movimento: no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 59 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 220...240 V
Con sensore di movimento: no
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo: Antracite
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 23.5 W