Piccoli elettrodomestici
1034 prodotti
Tipologia: Pediluvio con massaggio
Numero di stadi massaggio: 2
Calore a infrarossi: sì
Numero di parti: 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per apparecchio per la cura dei capelli: no
Tipologia: Mixer manuale
Materiale dell'asta del mixer: Metallo
Potenza allacciata: 500 W
Tipologia: Bilancia da tavolo
Tipo di visualizzazione: Digitale
Max. capacità di carico: 5000 g
Adatto per: Sbattitore/mixer
Tipologia: Mixer fisso
Potenza allacciata: 800 W
Capacità: 1.5 l
Tipologia: Bilancia da tavolo
Tipo di visualizzazione: Digitale
Max. capacità di carico: 3000 g
Tipologia: Scaldaletto
Numero di stadi di potenza: 3
Con termostato: no
Adatto per: Macchina per il caffè
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Ondulatore
Colore di base: Altro
Potenza allacciata: 1000 W
Numero di parti: 17
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per apparecchio per la cura dei capelli: no
Senza cavo: sì
Materiale del recipiente: Vetro
Capacità: 1.7 l
Impostazione per mantenere caldo: sì
Colore di base: Bianco
Capacità uova: 7