Inverter per fotovoltaico
572 prodotti
Tensione di ingresso DC max.: 12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Display: Senza
Tensione MPP: 150...800 V
Numero di tracker mpp: 2
Adatto per impiego all'esterno: sì
Max. potenza d'entrata DC: 150000 W
Numero di tracker mpp: 8
Monitoraggio rete: Trifase
Peso: 5.8 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
potenza nominale in uscita AC: 2000...2000 W
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1000...1000 W