Inverter per fotovoltaico
Iniziate a esplorare la nostra selezione di Inverter Monofase Ibrido, Inverter PV Trifase e Inverter Ibrido Trifase. Questi dispositivi svolgono un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, convertendo la corrente continua in corrente alternata utilizzabile. Per i progetti di piccole dimensioni, un inverter monofase potrebbe essere l'opzione ideale, mentre per quelli più ampi, un inverter trifase potrebbe essere più adatto.Sul nostro sito troverete prodotti di alta qualità da marchi rinomati come Sungrow Italy SRL, Wattkraft GmbH e Zucchetti Centro Sis, che offrono una gamma di potenze per soddisfare tutte le vostre esigenze. Dall'energia necessaria per una casa singola alla fornitura di energia per un intero complesso di uffici, questi marchi coprono un'ampia gamma di applicazioni.L'uso di un inverter fotovoltaico è indispensabile per sfruttare appieno il potenziale dei pannelli solari. Non solo facilita l'uso dell'energia solare in casa o in ufficio, ma può anche fornire una soluzione per l'immagazzinamento dell'energia in eccesso. Scoprite la nostra selezione di inverter per trovare quello più adatto alle vostre esigenze professionali.
571 prodotti
Max. potenza d'entrata DC: 3400 W
potenza nominale in uscita AC: 2200...0 W
Adatto per impiego all'esterno: sì
Peso: 2.3 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 500...500 W
Peso: 1 kg
Grado di efficacia max.: 89 %
Larghezza: 120 mm