Rilevamento ottico-elettronico
4450 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Temperatura ambiente: 0...249 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Con funzione tempo: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 0...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67