Rilevamento ottico-elettronico
4450 prodotti
Forma: Quadrato
Altezza: 500 mm
Larghezza: 500 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Max. distanza di commutazione: 3500 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza operativa: 0...400 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 12000 mm
Con funzione tempo: no
Distanza operativa: 0...127 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V