Motore tubolare
Il motore a montaggio tubolare è un componente essenziale per applicazioni che richiedono soluzioni di azionamento compatte ed efficienti. Progettato per essere installato all'interno di un alloggiamento cilindrico, questo tipo di motore è particolarmente indicato per sistemi di ventilazione, tapparelle e installazioni simili. La sua progettazione ottimizzata garantisce prestazioni elevate, massimizzando l'efficienza operativa e riducendo l'ingombro. Scegliere un motore a montaggio tubolare significa puntare su un prodotto che coniuga affidabilità e funzionalità, rendendo le vostre applicazioni più performanti e competitive.
302 prodotti
Peso max. avvolgibile: 74 kg
Diametro esterno: 45 mm
Tipo di interruttore di fine corsa: Meccanico
Peso max. avvolgibile: 12 kg
Diametro esterno: 35 mm
Tipo di interruttore di fine corsa: Meccanico
Peso max. avvolgibile: 56 kg
Diametro esterno: 45 mm
Monitoraggio elettronico del percorso: no
Peso max. avvolgibile: 11 kg
Diametro esterno: 35 mm
Tipo di interruttore di fine corsa: Meccanico