Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
965 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 63 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 75 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno): Filo d'acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 77 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 8 mm





















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F615D7EAFC4AC&ts=1791965048735&type=small)