Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere di luce sono dispositivi di sicurezza fondamentali in ambito industriale, progettati per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita. Utilizzando fasci infrarossi, queste barriere creano una protezione invisibile che arresta il funzionamento delle macchine in caso di interruzione del raggio. L'adozione di queste tecnologie è cruciale per garantire la sicurezza del personale, prevenendo incidenti legati a macchinari in movimento e migliorando l'efficienza operativa degli impianti.
1284 prodotti
Altezza del sensore: 1114 mm
Altezza campo di protezione: 1050 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 1110 mm
Altezza campo di protezione: 1110 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 690 mm
Altezza campo di protezione: 690 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 215 mm
Altezza campo di protezione: 150 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 189.6 mm
Altezza campo di protezione: 143 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 720 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 560 mm
Grado di protezione (IP): IP69K
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 840 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Altezza del sensore: 690 mm
Altezza campo di protezione: 690 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 1250 mm
Altezza campo di protezione: 1250 mm
Grado di protezione (IP): IP65