Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere di luce sono dispositivi di sicurezza fondamentali in ambito industriale, progettati per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita. Utilizzando fasci infrarossi, queste barriere creano una protezione invisibile che arresta il funzionamento delle macchine in caso di interruzione del raggio. L'adozione di queste tecnologie è cruciale per garantire la sicurezza del personale, prevenendo incidenti legati a macchinari in movimento e migliorando l'efficienza operativa degli impianti.
1287 prodotti
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Altezza del sensore: 1356.3 mm
Altezza campo di protezione: 1350 mm
Altezza del sensore: 1656.3 mm
Altezza campo di protezione: 1650 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 320 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 1790 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 915 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 480 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 920 mm
Grado di protezione (IP): IP67