Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere di luce sono dispositivi di sicurezza fondamentali in ambito industriale, progettati per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita. Utilizzando fasci infrarossi, queste barriere creano una protezione invisibile che arresta il funzionamento delle macchine in caso di interruzione del raggio. L'adozione di queste tecnologie è cruciale per garantire la sicurezza del personale, prevenendo incidenti legati a macchinari in movimento e migliorando l'efficienza operativa degli impianti.
1287 prodotti
Altezza del sensore: 1354 mm
Altezza campo di protezione: 1350 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 515 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Altezza del sensore: 1356.3 mm
Altezza campo di protezione: 1350 mm
Altezza del sensore: 210 mm
Altezza campo di protezione: 210 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 430 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 245 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 456.3 mm
Altezza campo di protezione: 450 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 731 mm
Grado di protezione (IP): IP65