Gruppo illuminante per armadi
La categoria luminaire racchiude una selezione di soluzioni progettate per l'illuminazione efficiente all'interno di armadi o contenitori. Questi dispositivi garantiscono un'illuminazione adeguata in spazi chiusi, migliorando la funzionalità e la sicurezza degli ambienti. Ideali per contesti commerciali e industriali, i nostri prodotti sono progettati per essere integrati in armadi, ottimizzando la visibilità e l'accessibilità, e contribuendo così a un'operatività fluida e sicura.
306 prodotti
Lunghezza: 372 mm
Potenza della lampada: 10 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Lunghezza: 0.09 mm
Potenza della lampada: 8 W
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 13 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Con presa di corrente: no
Lunghezza: 10 mm
Tipo lampada: Altro
Lunghezza: 345 mm
Potenza della lampada: 11 W
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 13 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Grado di protezione (IP): IP20