Interruttore automatico magnetotermico
La protezione dei circuiti elettrici è fondamentale per garantire l'affidabilità delle installazioni di trasformatori e generatori. I nostri interruttori automatici sono progettati per affrontare sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una soluzione efficace per salvaguardare i vostri impianti. Grazie a questi dispositivi, è possibile interrompere il flusso di corrente e prevenire danni ai macchinari, riducendo significativamente il rischio di incendi elettrici. Scegliete la sicurezza e l'efficienza operativa con i nostri prodotti di alta qualità.
7748 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 70...250 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 560...800 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Numero di poli: 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 240...600 A
Corrente nominale permanente Iu: 600 A
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 175 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 100 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 2000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 2500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 113.4...630 A
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3