Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 350...900 mA
Tensione d'uscita: 12...24 V
Potenza d'uscita: 0...20 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 13340...13340 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Altezza: 42 mm
Larghezza: 142.5 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 132...132 W
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): Altro
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 1250...1250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 300...300 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 100...400 mA
Tensione d'uscita: 188...220 V
Potenza d'uscita: 22...75 W
Corrente d'uscita: 0...600 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...28.8 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 20...42 V
Potenza d'uscita: 14...29.4 W
Corrente d'uscita: 850...850 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W