Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 57.8 mm
Tensione d'uscita: 144...144 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 1100...1100 W
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Corrente d'uscita: 0...2083 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 100...100 W