Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3184 prodotti
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 220...500 mA
Tensione d'uscita: 30...170 V
Potenza d'uscita: 37...80 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8.4...8.4 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 107...215 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W