Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3186 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Altezza: 26 mm
Potenza d'uscita: 17...17 W
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 6.6...6.6 V
Potenza d'uscita: 1...2 W
Corrente d'uscita: 0...4.17 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 310...310 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì