Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 102...102 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2.5...13 V
Potenza d'uscita: 0...6.5 W
Corrente d'uscita: 0...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 100...305 V
Potenza d'uscita: 70...100 W
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 10...15 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W